咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动钻机
商品编号
079051
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079051 D2112Q
079051 D2116Q
079051 D2116RQ
079051 D2121Q
079051 D2148-R
079051 D2148RQ
079051 D2163Q
供电
制造商名称
压缩空气接头
工作噪音
快装夹头,装夹范围
按照 EN 标准的最大振动
推荐的软管尺寸(内径)
最大空气消耗
最高转速
输出功率
连接螺纹
重量
长度
D2112Q
1/4inch
80dB(A)
1.5mm - 10mm
< 2.5m/s2
10mm
600l/min
0min-1 - 5400min-1
350W
BSP-LH
1kg
211mm
D2116Q
1/4inch
82dB(A)
1.5mm - 10mm
< 2.5m/s2
10mm
600l/min
0min-1 - 2400min-1
350W
BSP-LH
1kg
211mm
D2116RQ
1/4inch
82dB(A)
1.5mm - 10mm
< 2.5m/s2
10mm
600l/min
0min-1 - 2400min-1
250W
BSP-LH
1kg
211mm
D2121Q
1/4inch
87dB(A)
1.5mm - 13mm
2.5m/s2
10mm
600l/min
0min-1 - 750min-1
350W
BSP-LH
1.4kg
248mm
压缩空气驱动
D2148-R
1/4inch
85dB(A)
2mm - 13mm
<2,5m/s2
10mm
600l/min
0min-1 - 750min-1
250W
BSP
1.5kg
244mm
D2148RQ
1/4inch
85dB(A)
1.5mm - 13mm
3,7m/s2
10mm
600l/min
0min-1 - 750min-1
250W
BSP-LH
1.4kg
248mm
D2163Q
1/4inch
78dB(A)
1.5mm - 10mm
< 2.5m/s2
10mm
540l/min
0min-1 - 2000min-1
330W
BSP-LH
1.1kg
242mm
销售价 数量
 
4882.89
4754.06
5256.52
6377.39
7936.31
8103.80
7730.17

商品详情

商品名称:气动钻机
商品编号:079051 D2112Q

技术说明

所有技术参数针对的是 6.3 巴的气体流量压力和指定的软管内径。
性能强劲且运行特别稳定的枪钻,在钢件中的钻孔深度可达 13 mm。通过握柄实现排风,可以避免钻屑被扬起。配有快装钻夹头。
供货范围

包括快换钻夹头。
备件

精选的维护保养
装(Service Kits):备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。

属性
供电
制造商名称
D2112Q
压缩空气接头
1/4inch
工作噪音
80dB(A)
快装夹头,装夹范围
1.5mm - 10mm
按照 EN 标准的最大振动
< 2.5m/s2
推荐的软管尺寸(内径)
10mm
最大空气消耗
600l/min
最高转速
0min-1 - 5400min-1
输出功率
350W
连接螺纹
BSP-LH
重量
1kg
长度
211mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加