咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动冲击螺丝起子
商品编号
079171
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079171 W2411
079171 W2412
079171 W2428
079171 W2910
079171 W2911
079171 W2915
079171 W2920
制造商名称
压缩空气接头
右旋 / 左旋双模式
型式
工作噪音
工具装夹尺寸
工具装夹驱动型式
扭矩范围
按照 EN 标准的最大振动
推荐的软管尺寸(内径)
最大空气消耗
最大螺栓直径(8.8-12.9)
最高转速
连接螺纹
重量
长度
高度
W2411
1/4inch
枪形
94dB(A)
3/8inch
13Nm - 80Nm
7m/s2
10mm
678l/min
M10
7000min-1
BSP-LH
1kg
154mm
165mm
W2412
1/4inch
枪形
99dB(A)
1/2inch
100Nm - 300Nm
5.6m/s2
10mm
780l/min
M16
7400min-1
BSP-LH
1.4kg
113mm
178mm
W2428
1/2inch
直型
98dB(A)
1inch
800Nm - 1600Nm
10.67m/s2
19mm
2880l/min
M33
5000min-1
BSP-LH
10.5kg
345mm
131mm
W2910
1/4inch
枪形
89dB(A)
3/8inch
150Nm - 400Nm
3.3m/s2
10mm
1020l/min
M14
6500min-1
BSP-LH
1.2kg
160mm
178mm
W2911
1/4inch
枪形
92dB(A)
1/2inch
150Nm - 400Nm
5.1m/s2
10mm
1020l/min
M14
7300min-1
BSP-LH
1.2kg
160mm
178mm
W2915
1/4inch
枪形
96dB(A)
1/2inch
200Nm - 800Nm
7.5m/s2
10mm
1080l/min
M16
7700min-1
BSP-LH
2kg
185mm
186mm
3/8inch
枪形
96dB(A)
3/4inch
300Nm - 1450Nm
10.2m/s2
13mm
1620l/min
M30
5500min-1
BSP-LH
3.2kg
218mm
206mm
销售价 数量
 
6531.99
3130.72
18874.49
4406.20
4406.20
4586.57
9778.66

商品详情

商品名称:气动冲击螺丝起子
商品编号:079171 W2412
技术说明

性能强劲的冲击螺丝起子。
通过握柄实现排风,可以切换左向 / 右向驱动。
性能强劲的冲击螺丝起子。通过握柄实现排风,可以切换左向 / 右向驱动。
备件

精选的维护保养
装(Service Kits):备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。
技术说明
  • 平衡良好且符合人体工程学设计。

应用
适用于难以靠近的位置和狭窄的空间条件。
属性
制造商名称
W2412
压缩空气接头
1/4inch
右旋 / 左旋双模式
型式
枪形
工作噪音
99dB(A)
工具装夹尺寸
1/2inch
工具装夹驱动型式
扭矩范围
100Nm - 300Nm
按照 EN 标准的最大振动
5.6m/s2
推荐的软管尺寸(内径)
10mm
最大空气消耗
780l/min
最大螺栓直径(8.8-12.9)
M16
最高转速
7400min-1
连接螺纹
BSP-LH
重量
1.4kg
长度
113mm
高度
178mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加