咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲刻数字套装,10 件套 标准数字 0 − 9
商品编号
085405
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085405 1
085405 2
085405 3
085405 4
085405 5
085405 6
085405 8
085405 10
字符高
总长度
手柄厚度
深度限制
1mm
63.5mm
6.35
2mm
63.5mm
6.35
3mm
63.5mm
6.35
4mm
70mm
9.5
5mm
70mm
9.5
6mm
70mm
9.5
8mm
89mm
12.7
10mm
89mm
14.3
销售价 数量
 
322.09
264.16
270.56
287.30
313.06
390.36
624.91
822.02

商品详情

商品名称:冲刻数字套装,10 件套 标准数字 0 − 9
商品编号:085405 8
应用

可冲刻强度高达 1200 N/mm2 的材料。
技术说明

由热处理的淬火钢制成,特制的精密机械制造,有深度限制装置;中心定位精确。标准化柄杆,完全硬化淬火处理。改进型冲头具有高安全性能。装在塑料盒中。
高效精密冲头,化学镀镍,长寿命。
普通字迹,冲压的字符能直接在工件上读出。
提示

根据需要,可按规定提供其他各种类型的手动和机用凸模。例如带公司标志的凸模。
备件

单个的冲刻数字参见编号 085411,规格尺寸以字高 / 数字表示,例如编号 085411 规格尺寸 3/1。
单个的冲刻字母参见编号 085431,规格尺寸以字高 / 字符表示,例如编号 085431 规格尺寸 3/A。
属性
字符高
8mm
总长度
89mm
手柄厚度
12.7
深度限制
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加