咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动扭力螺丝起子
商品编号
079163
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079163 S2306-CE
079163 S2355-CE
供电
制造商名称
压缩空气接头
型式
工作噪音
扭矩范围
批头座
按照 EN 标准的最大振动
推荐的软管尺寸(内径)
最大空气消耗
最大螺栓直径(8.8−12.9)
最高转速
连接螺纹
重量
长度
压缩空气驱动
S2306
1/4inch
枪形
88dB(A)
1 − 6Nm
F 6.3
<2,5m/s2
10mm
600l/min
M5
1700min-1
NPT
0.9kg
190mm
压缩空气驱动
S2355
1/4inch
直柄
89dB(A)
1.5 − 5.5Nm
F 6.3
<2,5m/s2
10mm
820l/min
M5
1700min-1
NPT
0.8kg
207mm
销售价 数量
 
7575.57
5823.39
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
制造商ID:
数量:

商品详情

商品名称:气动扭力螺丝起子
商品编号:079163

技术说明

所有技术参数针对的是 6.3 巴的气体流量压力和指定的软管内径。

  • 带滑动离合器。

  • 扭矩可调。

  • 可在右旋 / 左旋模式之间切换。


尤其适用于带有用于E 6.3钻头的快速释放钻头夹持器的工业用螺丝驱动(见编号674205 ff)。

备件

精选的维护保养
装(Service Kits):备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加