咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可更换的冲刻数字和字母,标准字符套装 0 − 9 及 A − Z
商品编号
085480
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085480 1,5
085480 2
085480 2,5
085480 3
085480 4
085480 5
压印冲头支架长度
可用的字模数量
字模宽度
字模长度
字模高度
字符高
20mm
12
1.6mm
15.87mm
3.2mm
1.5mm
29mm
14
2mm
19.05mm
6.4mm
2mm
29mm
12
2.5mm
19.05mm
6.4mm
2.5mm
29mm
9
3.2mm
19.05mm
6.4mm
3mm
39mm
9
4mm
19.05mm
8mm
4mm
39mm
8
4.8mm
19.05mm
8mm
5mm
销售价 数量
 
5823.39
5823.39
5823.39
5823.39
6248.55
6519.11

商品详情

商品名称:可更换的冲刻数字和字母,标准字符套装 0 − 9 及 A − Z
商品编号:085480 5
供货范围

100 种不同的冲模
12 个隔块(字高 5 mm:6 个)
1 把镊子
1 把六角扳手
1 个支架
塑料箱包装。
应用

可冲刻强度高达 1200 N/mm2 的材料(例如铭牌、工具,机器部件等)。
备件

订购个别型号的冲头,可参见编号 08548,并注明所需要的字体尺寸/类型。(例如,编号 085481 规格 3/E)。
技术说明

高精度的冲压工具,可以快速且高效地同时使用多个字母和数字进行标记。
属性
压印冲头支架长度
39mm
可用的字模数量
8
字模宽度
4.8mm
字模长度
19.05mm
字模高度
8mm
字符高
5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加