咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具长度预调节设备
商品编号
355050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
355050 40
355050 50
355050 63
355050 100
基础底座
直径 D
高度 H
高度 H1
SK 40
96mm
100mm
37mm
SK 50
118mm
138mm
37mm
HSK 63
96mm
70mm
37mm
TS?100
117mm
140mm
37mm
销售价 数量
 
4177.61
4993.16
6005.80
4993.16

商品详情

商品名称:工具长度预调节设备
商品编号:355050 63
优点

  • 操作简单。
  • 占地位置小。
  • 入门款经济实惠。

供货范围

深度游标卡尺的安装块。
应用

直接在机器上测量工具长度。
提示

可使用所有标准型深度游标卡尺。
适用于
HOLEX 深度游标卡尺,编号 418742 300。
属性
基础底座
HSK 63
直径 D
96mm
高度 H
70mm
高度 H1
37mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加