咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel 整体硬质合金球头铣刀 HPC
商品编号
207244
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 f8 DC/D S
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207244 1,5/6
207244 1/6
207244 2,5/6
207244 2/6
207244 3
207244 3/6
207244 4
207244 4/6
207244 5
207244 5/6
207244 6
207244 8
207244 10
207244 12
207244 16
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切边时的最大切割深度 ap max
半径 R
总长度 L
柄直径 Ds
空闲长度
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
0.045mm 0.045mm
1 1
1.5mm 1.5mm
3mm 3mm
1mm
3mm 3mm
0.75mm 0.75mm
80mm 80mm
6mm 6mm
3mm 3mm
28degrees
0.025mm
0.02mm
0.025mm
0.02mm
2 2
0.03mm 0.03mm
1
1.6mm
2mm 2mm
1mm
2mm 2mm
0.5mm 0.5mm
80mm 80mm
6mm
2mm
28degrees
0.015mm
0.012mm
0.015mm
0.012mm
2
0.075mm 0.075mm
1 1
2.5mm 2.5mm
5mm 5mm
1mm
5mm 5mm
1.25mm 1.25mm
80mm 80mm
6mm
5mm 5mm
28degrees
0.04mm
0.03mm
0.04mm
0.03mm
2 2
0.06mm 0.06mm
1 1
20mm 20mm
4mm 4mm
1mm
4mm 4mm
1mm 1mm
80mm 80mm
6mm
4mm 4mm
28degrees
0.04mm
0.03mm
0.04mm
0.03mm
2 2
0.09mm 0.09mm
1
3mm
5mm 5mm
1mm
5mm 5mm
1.5mm 1.5mm
75mm
3mm
5mm
28degrees 28degrees
0.06mm
0.04mm
0.06mm
0.04mm
2 2
0.09mm 0.09mm
1
3mm 3mm
5mm 5mm
1mm
5mm 5mm
1.5mm 1.5mm
80mm
6mm
5mm
28degrees
0.06mm
0.04mm
0.06mm
0.04mm
2
0.12mm 0.12mm
1 1
4mm 4mm
8mm
1mm
8mm 8mm
2mm 2mm
75mm
4mm 4mm
8mm
28degrees 28degrees
0.06mm
0.04mm
0.06mm
0.04mm
2
0.12mm 0.12mm
1 1
4mm
8mm
1mm
8mm
2mm 2mm
80mm
6mm 6mm
8mm 8mm
28degrees
0.06mm
0.04mm
0.06mm
0.04mm
2 2
0.15mm 0.15mm
1
5mm 5mm
9mm
1mm
9mm 9mm
2.5mm 2.5mm
75mm 75mm
5mm 5mm
9mm
28degrees
0.06mm
0.04mm
0.06mm
0.04mm
2
0.15mm 0.15mm
1
5mm
9mm
1mm
9mm 9mm
2.5mm 2.5mm
100mm
6mm
9mm
28degrees
0.08mm
0.06mm
0.08mm
0.06mm
2
0.18mm 0.18mm
1 1
6mm
10mm 10mm
1mm
10mm
3mm 3mm
100mm
6mm 6mm
10mm 10mm
28degrees 28degrees
0.08mm
0.06mm
0.08mm
0.06mm
2
0.24mm 0.24mm
1 1
8mm
12mm 12mm
1mm
12mm 12mm
4mm 4mm
100mm 100mm
8mm
12mm
28degrees
0.12mm
0.1mm
0.12mm
0.1mm
2 2
0.3mm 0.3mm
1
10mm
14mm
1mm
14mm
5mm 5mm
100mm
10mm
14mm
28degrees 28degrees
0.12mm
0.1mm
0.12mm
0.1mm
2
0.36mm 0.36mm
1
12mm
16mm
1mm
16mm 16mm
6mm 6mm
100mm 100mm
12mm
16mm 16mm
28degrees 28degrees
0.12mm
0.1mm
0.12mm
0.1mm
2 2
0.48mm 0.48mm
1
16mm 16mm
22mm 22mm
1mm
22mm
8mm 8mm
150mm 150mm
16mm 16mm
22mm
28degrees 28degrees
0.15mm
0.12mm
0.15mm
0.12mm
2 2
销售价 数量
 
1761.19
1770.13
1707.05
1734.12
1272.75
1698.98
1465.28
1683.49
1487.86
1648.04
1584.81
2029.58
2782.14
3624.57
8061.75

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel 整体硬质合金球头铣刀 HPC
商品编号:207244 8

技术说明

经过精研加工,可以满足极高的精度要求。
公差:圆弧轮廓 = ±0.005 mm。
通过轻微的刃口倒圆改进切削刃口保护。通过使用超细晶粒基体实现极大的弯曲断裂强度。

技术参数
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
刀柄公差
h6
标准
工厂标准
涂层
TiAlN
切削加工策略
HPC
内冷式
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对侧铣 0.5×D,针对侧铣 -
刀柄
DIN 6535 HA h6
刀具材料
整体硬质合金
型号
N
公差,公称直径
f8
属性
仿形加工时的最大切削深度 ap max
0.24mm 0.24mm
修正系数 fz
1 1
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
12mm 12mm
切割深度 ap min
1mm
切边时的最大切割深度 ap max
12mm 12mm
半径 R
4mm 4mm
总长度 L
100mm 100mm
柄直径 Ds
8mm
空闲长度
12mm
螺纹升角
28degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的仿形铣削
0.12mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.1mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的仿形铣削
0.12mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.1mm
齿数 Z
2 2
应用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
空气
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加