咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu PickPocket 整体硬质合金粗加工铣刀,带内冷 HPC
商品编号
202015
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202015 6
202015 8
202015 10
202015 12
202015 16
202015 20
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
边角倒圆 rv
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
13mm
1mm
6mm
13mm
G 2.5,带 HA
62mm
24mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.2mm
0.06mm
0.04mm
5.8mm
3
3
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
41mm
1mm
16mm
19mm
G 2.5,带 HA
126mm
74mm
20mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.5mm
0.22mm
0.2mm
19.8mm
3
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
22mm
1mm
10mm
22mm
G 2.5,带 HA
80mm
38mm
10mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.32mm
0.08mm
0.06mm
9.8mm
3
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
26mm
1mm
12mm
26mm
G 2.5,带 HA
93mm
46mm
12mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.32mm
0.1mm
0.08mm
11.8mm
3
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
31mm
1mm
16mm
31mm
G 2.5,带 HA
108mm
58mm
16mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.32mm
0.14mm
0.12mm
15.8mm
3
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
41mm
1mm
20mm
41mm
G 2.5,带 HA
126mm
74mm
20mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.5mm
0.22mm
0.2mm
19.8mm
3
销售价 数量
 
1516.23
2149.57
3415.33
4926.63
10958.89
17378.93

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu PickPocket 整体硬质合金粗加工铣刀,带内冷 HPC
商品编号:202015 8
优点

槽形经过优化,偏心铲背,大容量排屑槽。
技术说明

用于粗加工和精加工。
最大 2×D 条件下能够利用整个切宽,同时确保最高进给量以及理想的运行平稳性。
在垂直上刀时,可保证最高进给率。
斜坡最大可达 45°。
通过内冷孔优化排屑。
带最新一代 DLC 涂层 sp2
提示

对于后续的精加工操作,不得低于最小余量 0.1×D。
技术参数
刀具材料
整体硬质合金
螺旋角特征
不相同
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
涂层
DLC
标准
工厂标准
刀柄公差
h6
切削加工策略
HPC
内冷式
型号
W
属性
修正系数 fz
3
公差,公称直径
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
41mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
16mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA
总长度 L
126mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
74mm
柄直径 Ds
20mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
42degrees
边角倒圆 rv
0.5mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.22mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.2mm
颈位直径 D1
19.8mm
齿数 Z
3
应用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加