咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master INOX M SlotMaschine 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号
205448
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master INOX M SlotMaschine 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:205448
技术说明

具有新颖的波纹刃型,经过优化,以在不锈钢中达到更高的进给速度。通过轻微的边缘倒圆改进切削刃口保护。通过使用超细晶粒基体实现极大的弯曲断裂强度。切削刃数针对性能与工艺可靠性量身定制。
应用

适用于粗加工,特别适合于满槽加工。
优点

模具槽型允许将通过平浅排屑槽排出的切屑紧紧卷起。因此,刀具芯体始终极其稳定。
技术参数
铣削轮廓面
NR
刀具材料
整体硬质合金
切削加工策略
HPC
内冷式
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对切边 全槽加工,切深 1×D -
刀柄公差
h6
涂层
TiAlN
标准
DIN 6527
应用
湿,最小
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
空气
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加