咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
“4 合 1”车削和镗削刀具 1.5×D
商品编号
268405
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
268405 10
268405 12
268405 14
268405 16
268405 18
268405 20
268405 25
公称直径 D
总长度 L
有效长度 L1
柄直径 Ds
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
10mm
90mm
15mm
12mm
269028 40 (IP6; 0.6 Nm)
ZCMX 05..
12mm
100mm
18mm
16mm
269028 41 (IP7; 0.9 Nm)
ZCMX 06..
14mm
110mm
21mm
16mm
269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
ZCMX 07..
16mm
125mm
24mm
20mm
269028 42 (IP9; 1.4 Nm)
ZCMX 08..
18mm
135mm
27mm
25mm
269028 43 (IP10; 2 Nm)
ZCMX 09..
20mm
150mm
30mm
25mm
269028 43 (IP10; 2 Nm)
ZCMX 10..
25mm
180mm
37.5mm
32mm
269028 45 (IP20; 5 Nm)
ZCMX 13..
销售价 数量
 
2945.10
3011.09
3044.09
3110.09
3580.32
4091.79
4685.76

商品详情

商品名称:“4 合 1”车削和镗削刀具 1.5×D
商品编号:268405 25
应用

1.端面平整车削。
2.钻孔(扩孔和实心钻孔)——平整孔底。
3.内圆径向车削。
4.外圆径向车削。
技术说明

圆柱形刀柄。
提示

  • 选择尽可能大的圆角半径和支架尺寸。
  • 钻孔公差 + 0.15 mm(针对带驱动工具的钻孔流程)。
  • 钻孔超过额定直径时,留有剩余材料。
  • 钻孔时始终使用内冷系统操作(至少 5 bar)。

技术参数
内冷式
应用形式
左向
属性
公称直径 D
25mm
总长度 L
180mm
有效长度 L1
37.5mm
柄直径 Ds
32mm
转位刀片螺栓套件
269028 45 (IP20; 5 Nm)
配套适用的转位刀片
ZCMX 13..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加