咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SNMX 120408
商品编号
251398
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
251398 1
251398 1-4
251398 2
251398 3
251398 4
ISO 代码,转位刀片
主要应用
其他应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切削速度 vc 其他应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
角半径
进给量 f
连续
SNMX 1204 SNMX 120408
P
M
HM
连续
50m/min - 120m/min
30m/min - 80m/min 30m/min - 80m/min
4.25mm 4.25mm
0.55mm
1mm - 4mm
有条件适用 有条件适用
8
没有涂层
适用 适用
HUT25 HUT25
0.8mm
0.1mm/rev - 0.2mm/rev
适用 适用
SNMX 1204
P P
HM
连续 连续
50m/min - 120m/min 50m/min - 120m/min
30m/min - 80m/min
4.25mm
0.55mm
1mm - 4mm
有条件适用 有条件适用
8 8
没有涂层
适用 适用
HUT25
0.8mm
0.1mm/rev - 0.2mm/rev
适用 适用
SNMX 1204
P
HM HM
连续 连续
50m/min - 120m/min
30m/min - 80m/min
4.25mm 4.25mm
0.55mm
1mm - 4mm
有条件适用 有条件适用
8
没有涂层 没有涂层
适用 适用
HUT25 HUT25
0.8mm
0.1mm/rev - 0.2mm/rev 0.1mm/rev - 0.2mm/rev
适用 适用
SNMX 1204 SNMX 120408
P
M
HM HM
连续 连续
50m/min - 120m/min
30m/min - 80m/min 30m/min - 80m/min
4.25mm
0.55mm 0.55mm
1mm - 4mm
有条件适用 有条件适用
8
没有涂层
适用 适用
HUT25
0.8mm
0.1mm/rev - 0.2mm/rev
适用 适用
SNMX 1204 SNMX 120408
P
HM
连续
50m/min - 120m/min
30m/min - 80m/min
4.25mm 4.25mm
0.55mm
1mm - 4mm 1mm - 4mm
有条件适用 有条件适用
8
没有涂层
适用 适用
HUT25
0.8mm
0.1mm/rev - 0.2mm/rev
适用 适用
销售价 数量
 
755.97
755.97
755.97
755.97
755.97

商品详情

商品名称:SNMX 120408
商品编号:251398 4
提示

在使用半径为 ≥ 3 mm 的转位刀片时,必须对刀片座进行调整。
适用于

刀夹 PSSN。比如:车刀杆,编号 251102;251103;251112;251113。
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
ISO 代码,转位刀片
SNMX 1204 SNMX 120408
主要应用
P
其他应用
刀具材料
HM
切削加工条件
连续
切削速度 vc 主要应用
50m/min - 120m/min
切削速度 vc 其他应用
30m/min - 80m/min
切割深度 ap max
4.25mm 4.25mm
切割深度 ap min
0.55mm
切割深度 ap
1mm - 4mm 1mm - 4mm
有条件适用 有条件适用
更换次数/切刃数量
8
涂层
没有涂层
湿,最大
适用 适用
类型
HUT25
角半径
0.8mm
进给量 f
0.1mm/rev - 0.2mm/rev
连续
适用 适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加