咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master INOX M 整体硬质合金铣刀 HPC / TPC
商品编号
202989
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master INOX M 整体硬质合金铣刀 HPC / TPC
商品编号:202989
技术说明

铣刀,带有全新开发的高性能镀层,保障出色的使用寿命,能针对各种不锈钢实现优化的切削加工性能。可采用高速切削线速度,用于双相钢等钢材。
提示

后继产品用于编号 203009。
技术参数
标准
工厂标准
涂层
TiAlN
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.3×D,针对侧铣 0.1×D -
型号
N
刀柄公差
h6
切刃间距
不相同
刀具材料
整体硬质合金
螺旋角特征
不相同
内冷式
切削加工策略
HPC TPC -
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最小
适用
TOOLOX 33
适用
有条件适用
TOOLOX 44
适用
空气
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加