咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
卡爪,用于握夹头
商品编号
361376
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361376 125
361376 160
B
刀片座数量
适合的颜色代码
39.5mm
9pcs.
Titan Titan
49.8mm
11pcs.
Titan Titan
销售价 数量
 
8216.14
9227.08
  • 商品详情

商品详情

商品名称:卡爪,用于握夹头
商品编号:361376 160
应用

凭借握爪处的特殊齿形,具备下拉功能,适用于夹握装夹。
适用于

编号 361290 125G、361302,卡爪编号 361400 125、361420、361450 160。
可选附件

握爪,编号 361163。
供货范围

螺栓,编号 361164。
供货范围
平行垫片 158.5 × 3.8 × 47 mm。
属性
B
49.8mm
刀片座数量
11pcs.
适合的颜色代码
Titan Titan
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加