咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
60° 全牙型刀片,外螺纹,右向
商品编号
270900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
螺纹牙数/英寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270900 8
270900 12
270900 14
270900 16
270900 18
270900 20
刀具材料
螺纹牙数 / 英寸
螺距
HM
8
HM
12
HM
14
14mm
HM
16
HM
18
HM
20
销售价 数量
 
325.21
315.69
315.69
315.69
315.69
315.69
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:60° 全牙型刀片,外螺纹,右向
商品编号:270900


技术参数
类型
HB7010
厚度
3.6mm
刀片尺寸 L
16mm
螺纹断面角
60degrees
螺纹种类
UNS UN UNF UNEF UNC -
属性
应用
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
连续
适用
铝金属(短切屑)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加