咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁性夹爪的替换盘,铝制
商品编号
358717
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
358717 80/20
358717 80/40
358717 120/20
358717 120/40
358717 160/20
358717 160/40
直径 D1
直径 D2
高度 H1
高度 H2
80mm
50mm
20mm
7mm
80mm
50mm
40mm
27mm
120mm
90mm
20mm
7mm
120mm
90mm
40mm
27mm
160mm
130mm
20mm
7mm
160mm
130mm
40mm
27mm
销售价 数量
 
418.42
575.58
836.82
1045.24
1149.30
1480.72

商品详情

商品名称:磁性夹爪的替换盘,铝制
商品编号:358717 80/20
提示

替换盘可自行生产。除了切削插入工件几何形状,亦可使用增材打印工艺。
应用

插入成品工件的吻合轮廓,用于以符合其形状的方式旋出(最大 50 rpm)和运输部件。通过 4 枚螺栓连接磁性夹爪。
技术说明

铝制可替换盘。
属性
直径 D1
80mm
直径 D2
50mm
高度 H1
20mm
高度 H2
7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加