咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁性夹具
商品编号
358711
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
358711 80
358711 120
358711 160
操作方式
直径 D
直径 D1
磁铁保持力
磁铁直径
高度 H1
高度 H2
高度 H3
压缩空气 压缩空气
80mm
20mm
4.5kg
10mm
98.5mm
48.5mm
12mm
压缩空气 压缩空气
120mm
20mm
7.5kg
13mm
98.5mm
48.5mm
12mm
冷却润滑液
160mm
20mm
15kg
16mm
108.5mm
58.5mm
12mm
销售价 数量
 
11578.92
15148.22
17060.97

商品详情

商品名称:磁性夹具
商品编号:358711 80
应用

提升和松开铁磁性工件的工具。通过冷却剂 (IKZ) 或压缩空气激活磁铁。通过可替换盘的吻合轮廓,把处理工件以符合其形状的方式运输至机器内腔所需的存放位置。

技术说明

  • 经过优化的安全工作流程。
  • 通过移动时 10mm 的压力弹簧安全行程,实现碰撞防护
  • 通过更换可替换盘,个性化工件几何形状可自动分离、运输和脱开。
  • 机器运行时无长时间中断。
  • 优化负荷,实现高经济性。
  • 油雾明显降低污染程度。
  • 实现无人运行。
  • 降低受伤危险。
  • 可用于所有常用的 Weldon 刀柄。

供货范围

包括可替换盘 358716,高度 20 mm。包含弹簧和夹紧螺栓,用于 Weldon 夹头。
属性
操作方式
压缩空气 压缩空气
直径 D
80mm
直径 D1
20mm
磁铁保持力
4.5kg
磁铁直径
10mm
高度 H1
98.5mm
高度 H2
48.5mm
高度 H3
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加