咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
搁板,镀锌,带一对横梁
商品编号
990320
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
990320 400
990320 500
厚度
宽度
搁板规格
深度
配套适用的货架深度
38mm
946mm
固定式搁板
395mm
400mm
38mm
946mm
直搁板
495mm
500mm
销售价 数量
 
555.73
595.50

商品详情

商品名称:搁板,镀锌,带一对横梁
商品编号:990320 400
颜色

横条对始终为煤黑灰 RAL 7016 粉末涂层。
技术说明

用于悬挂框架柱体的横条。垂直的货架板将被放置到横条对上。
应用

用于基本货架和扩展货架。
在横梁上可以放置玻璃板或者木板。
技术参数
搁板厚度
38mm
材料
镀锌
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
120kg
属性
厚度
38mm
宽度
946mm
搁板规格
固定式搁板
深度
395mm
配套适用的货架深度
400mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加