咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
紧凑型夹钳
商品编号
370143
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370143 47
370143 67
伸出部分 A
夹紧高度范围
宽度 B
最大夹紧力
最大扭矩
螺纹尺寸 M
长度 L
高度 H
47mm
0mm - 90mm
40mm
16kN
105Nm
M12
95mm
81mm
67mm
0mm - 100mm
40mm
12kN
105Nm
M12
95mm
81mm
销售价 数量
 
5242.96
5242.96

商品详情

商品名称:紧凑型夹钳
商品编号:370143 67
优点

  • 紧凑的结构,防污防屑。
  • 高度刻度可以快速预设夹紧高度。
  • 不易丢失地安装压头。利用磁性衬垫固定压头适配器。
  • 可通过夹紧臂轻松安装。

可选附件

压头套装,编号 370148。
材料

外壳和压力臂,由调质钢制成。
属性
伸出部分 A
67mm
夹紧高度范围
0mm - 100mm
宽度 B
40mm
最大夹紧力
12kN
最大扭矩
105Nm
螺纹尺寸 M
M12
长度 L
95mm
高度 H
81mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加