首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
模块化孔加工
整体锪钻
模块化锪钻
铰刀
高速钢钻头
中心钻
定心钻
麻花钻
MK柄麻花钻
台阶钻
板材/管材钻
空心钻
麻花钻
短型钻头套装 HSS/E 编号 113265,配有工具盒
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
短型钻头套装 HSS/E 编号 113265,配有工具盒
商品编号
113780
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
⌀ DCh8
型号
1-10
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
113780 1-10
113780 1-10
刀柄
切刃数 Z
钻头数量
钻头直径间隔
钻头范围
齿数 Z
圆柱形刀柄
2
19
0.5mm
1mm - 10mm
2
圆柱形刀柄
2
19
0.5mm
1mm - 10mm
2
销售价
数量
4366.63
4366.63
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
中心钻
定心钻
麻花钻
MK柄麻花钻
台阶钻
板材/管材钻
空心钻
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
新品
推荐
1
2
3
4
5
HONORSAFE好员工 五级切割防护手套 (副) PE-104
¥12.32
海太尔HTR丁腈防化手套 (副) 10-226
¥10.06
HONORSAFE好员工 五级切割防护手套 (副) PE-108
¥16.84
HONORSAFE好员工 五级切割防护手套 (副) PE-101
¥12.06
HONORSAFE好员工 防寒手套 (副) Q998 9
¥11.87
1
2
访客套镜
¥13.82
手套(副)
¥42.87
最近浏览
清空
短型钻头套装 HSS/E 编号 113265,配有工具盒
¥2755.55 元
起
车刀杆
¥797.50 元
起
热涨刀柄 细
¥2224.51 元
起
鞋垫,无烟煤色 舒适型脚垫,HARD
¥88.16 元
起
钢制镗刀杆
¥1098.37 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
⌀ DCh8:
1-10
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:短型钻头套装 HSS/E 编号 113265,配有工具盒
商品编号:113780
1-10
技术说明
由短型钻头(编号 113265)组成。
通过
高同心精度
和
特殊成型排屑槽
精确钻孔。
从规格 2.4 mm 起,带有 C 型钻尖。
带有 C 型刃磨,从规格 2.4 mm 起。
优点
非常适合在数控机床和自动加工中心上
加工钻深较小的钻孔(大约 2 − 4×D)
。
技术参数
内冷式
否
标准
DIN 1897
刀具材料
HSS E
顶角
118degrees
涂层
TiAlN
公差,公称直径
h8
属性
刀柄
圆柱形刀柄
切刃数 Z
2
钻头数量
19
钻头直径间隔
0.5mm
钻头范围
1mm - 10mm
齿数 Z
2
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝,塑料
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
铜锌合金
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
油
适用
通用
适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订