咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
鞋垫,无烟煤色 舒适型脚垫,HARD
商品编号
092866
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092866 36
092866 37
092866 38
092866 39
092866 40
092866 41
092866 42
092866 43
092866 44
092866 45
092866 46
092866 47
092866 48
安全鞋的欧盟尺码
性别
36
通用款
37
通用款
38
通用款
39
通用款
40
通用款
41
通用款
42
通用款
43
通用款
44
通用款
45
通用款
46
通用款
47
通用款
48
通用款
销售价 数量
 
132.06
132.06
132.06
132.06
140.69
132.06
132.06
132.06
132.06
132.06
132.06
132.06
132.06

商品详情

商品名称:鞋垫,无烟煤色 舒适型脚垫,HARD
商品编号:092866 44
技术说明

GARANT 舒适型脚垫。脚跟部分集成有视重量而定的减震元件,由此能确保为每位穿戴者带来理想的减震效果。前脚掌区域的孔洞确保高度透气和耐候性。
硬质减震元件,适合 86 kg 至 120 kg 人士。
适用于

GARANT 舒适型安全鞋。
编号092052,092053,092058,092059,092062,092063,092070,092071。

技术参数
颜色
红色
属性
安全鞋的欧盟尺码
44
性别
通用款
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加