咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Weldon 刀柄,用于带内冷的拧装铣刀
商品编号
301338
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Weldon 刀柄,用于带内冷的拧装铣刀
商品编号:301338
应用

用于安装在带侧锁的主轴上(Weldon)。
技术说明

刀柄直径公差 h6。
技术参数
内冷式
固定器
⌀ d = 12 mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加