咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 超长型 HSS-E-PM 类型 C 6HX
GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 超长型 HSS-E-PM 类型 C 6HX
商品编号
135739
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
135739 M3
135739 M4
135739 M5
135739 M6
135739 M8
135739 M10
135739 M12
135739 M14
135739 M16
135739 M20
135739 M24
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
2.5mm
112mm
3
2.7mm
3.5mm
工厂标准
7.5mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
3.3mm
126mm
3
3.4mm
4.5mm
工厂标准
10mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
4.2mm
140mm
3
4.9mm
6mm
工厂标准
12.5mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
5mm
160mm
3
4.9mm
6mm
工厂标准
15mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
6.8mm
180mm
3
6.2mm
8mm
工厂标准
20mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
8.5mm
200mm
3
8mm
10mm
工厂标准
25mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
10.2mm
220mm
4
7mm
9mm
工厂标准
30mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
12mm
220mm
4
9mm
11mm
工厂标准
35mm
14mm
M
M14
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
14mm
220mm
4
9mm
12mm
工厂标准
40mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
17.5mm
280mm
4
12mm
16mm
工厂标准
50mm
20mm
M
M20
2.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
21mm
300mm
4
14.5mm
18mm
工厂标准
60mm
24mm
M
M24
3mm
销售价 数量
 
799.76
799.76
837.40
977.93
1089.23
1298.51
1599.40
2003.50
2232.45
3663.39
4988.10

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 超长型 HSS-E-PM 类型 C 6HX
商品编号:135739 M4
技术说明

高性能丝锥,专为在不锈钢、耐酸钢以及Duplex 材料中的工艺可靠应用所研发。
排屑槽的 45° 螺旋有利于形成切屑,尤其在坚韧的奥氏体铬镍钢中。
  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高限度的耐磨性
  • TiALN 多层新一代涂层
  • 经过参数化的排屑空间几何形状,实现效果最佳的切屑形成及扭转刚度

带有超长的刀柄。
优点

尤其适用于较深部位进行攻丝。
技术说明
刀柄符合 DIN 371。
技术参数
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对盲孔
螺纹标准
DIN 13
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
涂层
TiAlN
锥度导程部分的形状
C
切削方向
右向
螺纹升角
45degrees
内冷式
螺纹断面角
60degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
15degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
126mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
工厂标准
螺纹深度
10mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加