咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master TM 整体硬质合金三刃螺纹铣刀 2×D
商品编号
139631
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
G
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139631 G1
139631 G1/2
139631 G1/4
139631 G1/8
139631 G1/16
全牙型
公称直径 DC
内冷式
切刃长度 Lc
总长度 L
排屑槽数量
柄直径 Ds
柄长 Ls
每英寸螺距
系列
螺纹规格
螺纹齿形
螺距
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1400 N/mm2 的钢
进给量 fz,针对碳纤增强塑料
适用的钻孔类型
针对外螺纹的使用
齿数 Z
15.95mm
6.93mm
112mm
6
16mm
49.6mm
11
Master TM
G1
全牙型
2.309mm
0.12mm
0.14mm
最大 2×D,针对通孔
最大 2×D,针对螺栓螺纹
6
13.95mm
5.44mm
95mm
6
14mm
45.9mm
14
Master TM
G1/2
全牙型
1.814mm
0.1mm
0.12mm
最大 2×D,针对通孔
6
9.95mm
4.01mm
82mm
6
10mm
53.2mm
19
Master TM
G1/4
全牙型
1.337mm
0.08mm
0.1mm
最大 2×D,针对通孔
6
7.95mm
2.72mm
70mm
6
8mm
48.6mm
28
Master TM
G1/8
0.907mm
0.06mm
0.08mm
最大 2×D,针对通孔
6
5.95mm
2.72mm
58mm
6
6mm
40.6mm
28
Master TM
G1/16
0.91mm
0.05mm
0.06mm
最大 2×D,针对通孔
6
销售价 数量
 
6759.00
5593.52
3626.18
2820.26
2461.20
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master TM 整体硬质合金三刃螺纹铣刀 2×D
商品编号:139631 G1
优点

和多刃螺纹铣刀相比,径向推挤明显减小。轴上的轴向冷却槽可实现出色排屑效果。
提示

类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
样式 HB:以编号 139631 + 129100 HB 订购。
样式 HE:以编号 139631 + 129100 HE 订购。
技术说明

整体硬质合金螺纹铣刀采用间距不等的切削刃,同时增加切削刃数量。归功于间距不等的切削刃,实现很高的运行稳定性刀具使用寿命全新研发的通用刃型高性能涂层广泛适用于各类材料。
  • 归功于间距不等的切削刃显著减小振动
  • 增加的切刃数量。
  • 新一代 AlTiN 基 HIPIMS 涂层。
  • 螺纹牙型经过校正,避免牙型扭曲。

应用

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。适用于内螺纹和外螺纹。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加