咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
组合铣刀刀柄
商品编号
302505
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302505 16
302505 22
302505 27
302505 32
302505 40
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
备用驱动环,编号309870
带驱动环的铣刀杆长度 L3
总长度 L
相匹配的特殊扳手,编号309840
螺纹 M
铣刀杆长度 L4
16
16
17mm
162mm
16
M16
27mm
22
22
19mm
164mm
22
M16
31mm
27
27
21mm
166mm
27
M16
33mm
32
32
24mm
169mm
32
M16
38mm
40
40
27mm
172mm
40
M16
41mm
销售价 数量
 
939.30
956.37
956.37
1045.24
1147.15

霍 夫 曼

相关分类

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:组合铣刀刀柄
商品编号:302505 40
技术说明

内螺纹可手动夹紧。
供货范围

包括滑键、驱动环和铣刀锁紧螺栓。
可选附件

专用装夹扳手,编号 309840。
应用

带有滑键 − 用于带有长型键槽的铣刀,例如:DIN 841。
带有面铣刀定位环 − 用于带有横向键槽的铣刀,DIN 1880。
技术参数
刀柄标准
DIN 2080
径向跳动精度
≤ 6µm
固定器
SK 40A = 52
标准
DIN 6358
属性
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
40
备用驱动环,编号309870
40
带驱动环的铣刀杆长度 L3
27mm
总长度 L
172mm
相匹配的特殊扳手,编号309840
40
螺纹 M
M16
铣刀杆长度 L4
41mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加