咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧夹套刀柄
商品编号
302485
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302485 25
302485 32
302485 40
备用 ER 夹紧螺母
外径 D
夹紧范围
悬伸长度 A 尺寸
螺纹 M
25
42mm
1mm - 16mm
50mm
M16
32
50mm
2mm - 20mm
60mm
M16
40
63mm
4mm - 26mm
80mm
M16
销售价 数量
 
1024.69
1024.69
1075.93

霍 夫 曼

相关分类

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:ER 弹簧夹套刀柄
商品编号:302485 40
应用

用于夹紧符合 DIN 6499-B 的 ER-/ESX 弹簧夹头上的带有直柄的刀具。
可选附件

ER 弹簧夹套编号 308981 − 309040,ER 套装编号 309024 − 309320,ER 装夹扳手编号 309680 − 309740。
技术参数
固定器
SK 40
径向跳动精度
≤ 3µm
刀柄标准
DIN 2080
属性
备用 ER 夹紧螺母
40
外径 D
63mm
夹紧范围
4mm - 26mm
悬伸长度 A 尺寸
80mm
螺纹 M
M16
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加