咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面夹头
商品编号
302425
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302425 6
302425 8
302425 10
302425 12
302425 16
302425 20
备用夹紧螺栓,编号309900
外径 D
总长度 L
悬伸长度 A 尺寸
螺纹 M
6
25mm
143mm
50mm
M16
8
28mm
143mm
50mm
M16
10
35mm
143mm
50mm
M16
12
42mm
143mm
50mm
M16
16
48mm
156mm
63mm
M16
20
52mm
156mm
63mm
M16
销售价 数量
 
780.53
739.42
739.42
739.42
739.42
739.42

霍 夫 曼

相关分类

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:面夹头
商品编号:302425 8
应用

用于夹紧符合 DIN 1835 B 和 DIN 6535 HB 标准要求、带侧向夹持面的刀具。
技术说明

内螺纹可手动夹紧。
技术参数
固定器
SK 40
刀柄标准
DIN 2080
径向跳动精度
≤ 3µm
标准
DIN 6359
属性
备用夹紧螺栓,编号309900
8
外径 D
28mm
总长度 L
143mm
悬伸长度 A 尺寸
50mm
螺纹 M
M16
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加