咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
变径套 SK / MK 用于扁尾,AD 型
商品编号
303087
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303087 1
303087 2
303087 3
303087 4
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
25mm
45mm
32mm
60mm
40mm
65mm
48mm
95mm
销售价 数量
 
1058.85
1058.85
1058.85
1058.85
  • 商品详情

商品详情

商品名称:变径套 SK / MK 用于扁尾,AD 型
商品编号:303087 4
应用

用于夹紧带莫氏锥度刀柄的工具。
可选附件

拉紧螺栓(AB),编号 308760 − 308806。
技术说明

内外锥面经研磨。
技术参数
刀柄标准
JIS B6339 ISO 7388-2 -
标准
DIN 6383
型式
AD
径向跳动精度
≤ 8µm
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 15000 min-1 条件下
固定器
BT 50
属性
外径 D
48mm
悬伸长度 A 尺寸
95mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加