咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
拧装铣刀加长杆
商品编号
301358
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
301358 M8X30
301358 M10X35
301358 M12X40
301358 M16X40
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
螺纹 M
钻孔直径 D1
13.5mm
30mm
M8
8.5mm
18mm
35mm
M10
10.5mm
21mm
40mm
M12
12.5mm
29mm
40mm
M16
17mm
销售价 数量
 
1362.77
1362.77
1362.77
1475.52

霍 夫 曼

相关分类

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:拧装铣刀加长杆
商品编号:301358 M8X30
技术说明

刀柄贯穿钻孔,用于内部冷却剂注入。
技术参数
内冷式
属性
外径 D
13.5mm
悬伸长度 A 尺寸
30mm
螺纹 M
M8
钻孔直径 D1
8.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加