咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
基本组件 MK 柄部,带有内部冷却装置
商品编号
232273
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
232273 12
232273 13
232273 18
232273 25
232273 36
232273 48
切刃数 Z
夹紧螺栓
有效长度 L1
直径范围 Dc
莫氏锥柄 MK 尺寸
2
232990 TX7
60.3mm
12mm - 12.5mm
2
2
232990 TX8
63.5mm
13mm - 17.5mm
2
2
232990 TX9
171.5mm
18mm - 24mm
3
2
232990 TX15
187.3mm
25mm - 35mm
4
2
232990 TX20
209.5mm
36mm - 47mm
4
2
232990 TX20
231.8mm
48mm - 65mm
5
销售价 数量
 
5851.71
5916.53
6840.48
8899.10
11444.03
12254.52

商品详情

商品名称:基本组件 MK 柄部,带有内部冷却装置
商品编号:232273 48
提示

其他尺寸请详询。
适用于带 MK 刀柄的刀具的变径套参见编号 343000-343530
技术说明

带内冷系统。
技术参数
刀柄
莫氏锥
内冷式
最大钻深
5×D
属性
切刃数 Z
2
夹紧螺栓
232990 TX20
有效长度 L1
231.8mm
直径范围 Dc
48mm - 65mm
莫氏锥柄 MK 尺寸
5
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加