咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于带螺纹的拧装铣刀刀柄
商品编号
301304
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
301304 M8X50
301304 M10X50
301304 M10X100
301304 M10X150
301304 M12X50
301304 M12X100
301304 M12X150
301304 M16X50
301304 M16X100
301304 M16X150
L2
外径 D
安装孔直径 D1 公差 IT6
悬伸长度 A 尺寸
有效长度 L1
直径 D2
螺纹 M
5mm
23mm
8.5mm
69mm
50mm
13mm
M8×50
5mm
23mm
10.5mm
69mm
50mm
18mm
M10X50
10mm
32mm
10.5mm
119mm
100mm
18mm
M10×100
10mm
36.5mm
10.5mm
169mm
150mm
18mm
M10×150
5mm
24mm
12.5mm
69mm
50mm
21mm
M12×50
10mm
33mm
12.5mm
119mm
100mm
21mm
M12×100
10mm
40mm
12.5mm
169mm
150mm
21mm
M12×150
5mm
34mm
17mm
69mm
50mm
29mm
M16×50
10mm
36mm
17mm
119mm
100mm
29mm
M16X100
10mm
42.5mm
17mm
169mm
150mm
29mm
M16×150
销售价 数量
 
2262.83
2356.77
2954.50
3569.31
2356.77
2954.50
3569.31
2356.77
2954.50
3569.31

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:用于带螺纹的拧装铣刀刀柄
商品编号:301304 M8X50
应用

用于安装带螺纹柄的仿形铣刀。
技术说明

锥形结构。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308600 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820– 308835。
技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 20000 min-1 条件下
切削加工策略
HSC
刀柄标准
ISO 7388-1
型式
ADB
径向跳动精度
≤ 3µm
固定器
SK 50
属性
L2
5mm
外径 D
23mm
安装孔直径 D1 公差 IT6
8.5mm
悬伸长度 A 尺寸
69mm
有效长度 L1
50mm
直径 D2
13mm
螺纹 M
M8×50
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加