咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自动软管卷盘
商品编号
080066
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080066 15
可用的软管长度
外壳 宽度
外壳 深度
外壳高度
接口输入端
接口输出端
最大工作压力
软管内径
15m
465mm
220mm
400mm
3/8inch
3/8inch
16bar
10mm
销售价 数量
 
3159.42
  • 商品详情

商品详情

商品名称:自动软管卷盘
商品编号:080066 15
技术说明

自动软管卷盘,配塑料外壳。PU 柔性软管,用于压缩空气,带防弯折保护。集成软管导向件。可旋转型壁装支架。
属性
可用的软管长度
15m
外壳 宽度
465mm
外壳 深度
220mm
外壳高度
400mm
接口输入端
3/8inch
接口输出端
3/8inch
最大工作压力
16bar
软管内径
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加