咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
校验棒 ISO 12164-1
商品编号
307014
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
307014 300
悬伸长度 A 尺寸
300mm
销售价 数量
 
9905.27

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:校验棒 ISO 12164-1
商品编号:307014 300
应用

用于根据 ISO 推荐 R 230 验收机床。
供货范围

包括木箱和检验报告。
技术参数
固定器
HSK-A 100
径向跳动精度
≤ 3µm
外径 D
50mm
刀柄标准
ISO 12164-1 DIN 69893 -
型式
A
属性
悬伸长度 A 尺寸
300mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加