咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
塑料管剪
商品编号
819670
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
819670 42
819670 63
适合加工的最大直径
42mm
63mm
销售价 数量
 
1001.97
1880.75

商品详情

商品名称:塑料管剪
商品编号:819670 63
应用

用于切割 PE-,PP-,VPE-,PB- 和 PVDF 材质的管道。(针对非常小的壁厚,仅有条件可行)。尤其适用于承插焊接的准备作业。塑料管剪刀,用于轻松的进行切割。
技术说明

用于轻松地切割塑料管的剪刀。两块管道支承用于进行垂直切割。可以更换且经过特殊淬火加工的刀片。
剪刀刀身采用符合人体工程学设计的压铸镁材质,握柄上带有橡胶面层。由齿条和刀刃所组成的结构整体,实现了刀刃的强制进给。刀刃上带有一层 PTFE 防粘附涂层,因而特别滑顺。刀片更换无需工具,归功于快速更换系统。
提示

软管剪见编号 769940、769960 和 769980。
技术说明
额外配有管道制动器,适用于⌀ ≤ 50 mm 的管道。
属性
适合加工的最大直径
63mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加