咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压夹头 Comp-R 同轴度可调节
商品编号
302036
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 新品
1
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:液压夹头 Comp-R 同轴度可调节
商品编号:302036
应用

满足极高同轴度精度要求的理想夹头:
  • 铰孔。
  • 钻削(尤其针对小直径)。
  • 使用昂贵易感的刀具。
  • 用于夹紧公差 h6 的刀柄。

技术说明

  • 同轴度精度可调节至 0 µm。
  • 轴向长度可调节,调节范围 10 mm。
  • 带有巴鲁夫芯片孔。

可选附件

变径套,编号 302135 − 302180;圆柱形擦拭辊,编号 343720;拧紧销(AB),编号 308600 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 − 308835。
技术参数
切削加工策略
HSC
径向跳动精度
≤ 3µm
固定器
SK 40
刀柄标准
ISO 7388-1
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
型式
AD
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加