咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安装辅助工具
商品编号
358685
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
358685 30
358685 40
宽度
长度
高度
120mm
200mm
148mm
140mm
253mm
167mm
销售价 数量
 
1762.98
1762.98

商品详情

商品名称:安装辅助工具
商品编号:358685 40
优点

不会损伤昂贵的工具。
应用

用于在工作台上进行装配。
技术说明

  • 坚固耐用的金属结构。
  • 一个用于安装刀具的锥形支座。
  • 一个用于固定拧紧螺栓的锥形支座
  • 通过固定或可转入的滑块固定支座。

适用于
型号 BT 40SK 40
技术参数
固定器
SK, BT
属性
宽度
140mm
长度
253mm
高度
167mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加