咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀具装夹工装的刀具模块 固定式
商品编号
358575
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
358575 30
358575 40
358575 50
358575 63
358575 80
358575 100
宽度
长度
80mm
130mm
80mm
130mm
80mm
130mm
80mm
130mm
120mm
145mm
120mm
145mm
销售价 数量
 
922.22
922.22
922.22
922.22
2006.68
2006.68

商品详情

商品名称:刀具装夹工装的刀具模块 固定式
商品编号:358575 80
适用于

基本导轨,编号 358565。
技术说明

通过快速拉紧夹锁定刀座。
适用于
HSK 80; PSC 80
属性
宽度
120mm
长度
145mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加