咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带切削刃的钻头 HSS
商品编号
232282
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 D
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
232282 12
232282 12,5
232282 13
232282 13,5
232282 14
232282 14,5
232282 15
232282 15,5
232282 16
232282 16,5
232282 17
232282 17,5
232282 18
232282 18,5
232282 19
232282 19,5
232282 20
232282 20,5
232282 21
232282 22
232282 23
232282 24
232282 25
232282 26
232282 26,5
232282 27
232282 28
232282 29
232282 30
232282 31
232282 32
232282 33
232282 34
232282 35
232282 36
232282 37
232282 38
232282 39
232282 40
232282 41
232282 42
232282 43
232282 44
232282 45
232282 46
232282 47
232282 48
232282 49
232282 50
232282 51
232282 52
232282 53
232282 54
232282 55
232282 56
232282 57
232282 58
232282 59
232282 60
232282 61
232282 62
232282 63
232282 64
232282 65
更换次数/切刃数量
涂层
用于基础元件,类型
直径 D
进给量 f,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 > 900?N/mm2 的不锈钢
进给量 f,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢
1
TiN
12
12mm
0.08mm/rev
0.08mm/rev
0.12mm/rev
0.12mm/rev
1
TiN
12
12.5mm
0.08mm/rev
0.08mm/rev
0.12mm/rev
0.12mm/rev
1
TiN
13
13mm
0.14mm/rev
0.14mm/rev
0.17mm/rev
0.17mm/rev
1
TiN
13
13.5mm
0.14mm/rev
0.14mm/rev
0.17mm/rev
0.17mm/rev
1
TiN
13
14mm
0.14mm/rev
0.14mm/rev
0.17mm/rev
0.17mm/rev
1
TiN
13
14.5mm
0.14mm/rev
0.14mm/rev
0.17mm/rev
0.17mm/rev
1
TiN
13
15mm
0.14mm/rev
0.14mm/rev
0.17mm/rev
0.17mm/rev
1
TiN
13
15.5mm
0.14mm/rev
0.14mm/rev
0.17mm/rev
0.17mm/rev
1
TiN
13
16mm
0.14mm/rev
0.14mm/rev
0.17mm/rev
0.17mm/rev
1
TiN
13
16.5mm
0.14mm/rev
0.14mm/rev
0.17mm/rev
0.17mm/rev
1
TiN
13
17mm
0.14mm/rev
0.14mm/rev
0.17mm/rev
0.17mm/rev
1
TiN
13
17.5mm
0.14mm/rev
0.14mm/rev
0.17mm/rev
0.17mm/rev
1
TiN
18
18mm
0.18mm/rev
0.18mm/rev
0.19mm/rev
0.19mm/rev
1
TiN
18
18.5mm
0.18mm/rev
0.18mm/rev
0.19mm/rev
0.19mm/rev
1
TiN
18
19mm
0.18mm/rev
0.18mm/rev
0.19mm/rev
0.19mm/rev
1
TiN
18
19.5mm
0.18mm/rev
0.18mm/rev
0.19mm/rev
0.19mm/rev
1
TiN
18
20mm
0.18mm/rev
0.18mm/rev
0.19mm/rev
0.19mm/rev
1
TiN
18
20.5mm
0.18mm/rev
0.18mm/rev
0.19mm/rev
0.19mm/rev
1
TiN
18
21mm
0.18mm/rev
0.18mm/rev
0.19mm/rev
0.19mm/rev
1
TiN
18
22mm
0.18mm/rev
0.18mm/rev
0.19mm/rev
0.19mm/rev
1
TiN
18
23mm
0.18mm/rev
0.18mm/rev
0.19mm/rev
0.19mm/rev
1
TiN
18
24mm
0.18mm/rev
0.18mm/rev
0.19mm/rev
0.19mm/rev
1
TiN
25
25mm
0.25mm/rev
0.25mm/rev
0.24mm/rev
0.24mm/rev
1
TiN
25
26mm
0.25mm/rev
0.25mm/rev
0.24mm/rev
0.24mm/rev
1
TiN
25
26.5mm
0.25mm/rev
0.25mm/rev
0.24mm/rev
0.24mm/rev
1
TiN
25
27mm
0.25mm/rev
0.25mm/rev
0.24mm/rev
0.24mm/rev
1
TiN
25
28mm
0.25mm/rev
0.25mm/rev
0.24mm/rev
0.24mm/rev
1
TiN
25
29mm
0.25mm/rev
0.25mm/rev
0.24mm/rev
0.24mm/rev
1
TiN
25
30mm
0.25mm/rev
0.25mm/rev
0.24mm/rev
0.24mm/rev
1
TiN
25
31mm
0.25mm/rev
0.25mm/rev
0.24mm/rev
0.24mm/rev
1
TiN
25
32mm
0.25mm/rev
0.25mm/rev
0.24mm/rev
0.24mm/rev
1
TiN
25
33mm
0.25mm/rev
0.25mm/rev
0.24mm/rev
0.24mm/rev
1
TiN
25
34mm
0.25mm/rev
0.25mm/rev
0.24mm/rev
0.24mm/rev
1
TiN
25
35mm
0.25mm/rev
0.25mm/rev
0.24mm/rev
0.24mm/rev
1
TiN
36
36mm
0.25mm/rev
0.25mm/rev
0.28mm/rev
0.28mm/rev
1
TiN
36
37mm
0.25mm/rev
0.25mm/rev
0.28mm/rev
0.28mm/rev
1
TiN
36
38mm
0.25mm/rev
0.25mm/rev
0.28mm/rev
0.28mm/rev
1
TiN
36
39mm
0.25mm/rev
0.25mm/rev
0.28mm/rev
0.28mm/rev
1
TiN
36
40mm
0.25mm/rev
0.25mm/rev
0.28mm/rev
0.28mm/rev
1
TiN
36
41mm
0.25mm/rev
0.25mm/rev
0.28mm/rev
0.28mm/rev
1
TiN
36
42mm
0.25mm/rev
0.25mm/rev
0.28mm/rev
0.28mm/rev
1
TiN
36
43mm
0.25mm/rev
0.25mm/rev
0.28mm/rev
0.28mm/rev
1
TiN
36
44mm
0.25mm/rev
0.25mm/rev
0.28mm/rev
0.28mm/rev
1
TiN
36
45mm
0.25mm/rev
0.25mm/rev
0.28mm/rev
0.28mm/rev
1
TiN
36
46mm
0.25mm/rev
0.25mm/rev
0.28mm/rev
0.28mm/rev
1
TiN
36
47mm
0.25mm/rev
0.25mm/rev
0.28mm/rev
0.28mm/rev
1
TiN
48
48mm
0.25mm/rev
0.25mm/rev
0.28mm/rev
0.28mm/rev
1
TiN
48
49mm
0.25mm/rev
0.25mm/rev
0.28mm/rev
0.28mm/rev
1
TiN
48
50mm
0.29mm/rev
0.29mm/rev
0.35mm/rev
0.35mm/rev
1
TiN
48
51mm
0.29mm/rev
0.29mm/rev
0.35mm/rev
0.35mm/rev
1
TiN
48
52mm
0.29mm/rev
0.29mm/rev
0.35mm/rev
0.35mm/rev
1
TiN
48
53mm
0.29mm/rev
0.29mm/rev
0.35mm/rev
0.35mm/rev
1
TiN
48
54mm
0.29mm/rev
0.29mm/rev
0.35mm/rev
0.35mm/rev
1
TiN
48
55mm
0.29mm/rev
0.29mm/rev
0.35mm/rev
0.35mm/rev
1
TiN
48
56mm
0.29mm/rev
0.29mm/rev
0.35mm/rev
0.35mm/rev
1
TiN
48
57mm
0.29mm/rev
0.29mm/rev
0.35mm/rev
0.35mm/rev
1
TiN
48
58mm
0.29mm/rev
0.29mm/rev
0.35mm/rev
0.35mm/rev
1
TiN
48
59mm
0.29mm/rev
0.29mm/rev
0.35mm/rev
0.35mm/rev
1
TiN
48
60mm
0.29mm/rev
0.29mm/rev
0.35mm/rev
0.35mm/rev
1
TiN
48
61mm
0.29mm/rev
0.29mm/rev
0.35mm/rev
0.35mm/rev
1
TiN
48
62mm
0.29mm/rev
0.29mm/rev
0.35mm/rev
0.35mm/rev
1
TiN
48
63mm
0.29mm/rev
0.29mm/rev
0.35mm/rev
0.35mm/rev
1
TiN
48
64mm
0.29mm/rev
0.29mm/rev
0.35mm/rev
0.35mm/rev
1
TiN
48
65mm
0.29mm/rev
0.29mm/rev
0.35mm/rev
0.35mm/rev
销售价 数量
 
632.17
632.17
680.81
680.81
680.81
680.81
680.81
680.81
680.81
680.81
680.81
680.81
748.83
748.83
748.83
748.83
748.83
748.83
748.83
748.83
748.83
748.83
803.96
803.96
803.96
803.96
803.96
803.96
803.96
803.96
803.96
803.96
803.96
803.96
1050.45
1050.45
1050.45
1050.45
1050.45
1050.45
1050.45
1050.45
1050.45
1050.45
1050.45
1050.45
1403.72
1403.72
1403.72
1403.72
1403.72
1403.72
1403.72
1403.72
1403.72
1403.72
1403.72
1403.72
1403.72
1403.72
1403.72
1403.72
1403.72
1403.72

商品详情

商品名称:带切削刃的钻头 HSS
商品编号:232282 64
技术说明

可以更换的高速钢刀片,用途广泛。不能修磨。
带断屑器。切刃尖锐,保证高稳定性和自定心。
提示

其他尺寸请详询。
技术参数
刀具材料
HSS
类型
TiN
顶角
132degrees
属性
更换次数/切刃数量
1
涂层
TiN
用于基础元件,类型
48
直径 D
64mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢件
0.29mm/rev
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
0.29mm/rev
进给量 f,针对抗拉强度 > 900?N/mm2 的不锈钢
0.35mm/rev
进给量 f,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢
0.35mm/rev
应用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加