咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CCGW 060208 FN
商品编号
265904
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
切削类型
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
265904 NU
20% 玻纤聚偏氟乙烯
25% 玻纤聚甲醛
AFK 芳香族聚酰胺
ISO 代码,转位刀片
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
刀具材料
切削加工条件
切削类型
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
利用油(脂)加工
利用空气加工
化纤增强塑料,玻纤增强塑料
尼龙 66
干式加工
更换次数/切刃数量
湿法加工最大值
湿法加工最小值
湿,最大
湿,最小
石墨
空气
类型
精加工/粗加工分配
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
聚醚醚酮
角半径
进给量 f
铜锌合金
铝金属含硅量 > 10%
铝金属(短切屑)
铝,塑料
驱动轮廓
高密度聚乙烯
适用m/min
适用m/min
有条件适用m/min
CCGW 060208
有条件适用m/min
MKD
连续
NU
100m/min - 1400m/min
0.2mm
0.01mm
0.01mm - 0.2mm
有条件适用
适用
有条件适用m/min
有条件适用m/min
适用
适用
1
有条件适用
有条件适用
有条件适用
有条件适用
有条件适用
适用m/min
适用
MKD
精加工
适用m/min
有条件适用m/min
0.8mm
0.005mm/rev - 0.2mm/rev
适用m/min
适用m/min
有条件适用m/min
适用m/min
适用m/min
精加工
适用m/min
销售价 数量
 
4310.05
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
类型:
数量:

商品详情

商品名称:CCGW 060208 FN
商品编号:265904
应用

用于最精密的加工,可以获得最好的表面。
技术说明

MKD - 单晶金刚石,激光切割的切口。
推荐

为了获得最佳效果,请使用 GARANT eco 系统。也可以选择使用所有适用的 ISO 卡座和镗杆。
技术参数
可转位刀片型材
通用
重磨方式
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加