咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于下拉系统的支承板
商品编号
361161
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号/支承高度(B/H)
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361161 100/110
361161 100/120
361161 125/107,5
361161 125/112,5
361161 125/117,5
361161 125/147,5
361161 125/152,5
361161 125/157,5
361161 125/177,5
361161 125/182,5
361161 125/187,5
Xpent 尺寸
夹紧高度
适合的颜色代码
0
15mm
Xpent0
0
5mm
Xpent0
1S
15mm
Xpent1-2
1S
10mm
Xpent1-2
1S
5mm
Xpent1-2
1
15mm
Xpent1-2
1
10mm
Xpent1-2
1
5mm
Xpent1-2
2
15mm
Xpent1-2
2
10mm
Xpent1-2
2
5mm
Xpent1-2
销售价 数量
 
2141.41
2141.41
2371.11
2371.11
2371.11
2481.39
2481.39
2481.39
2573.28
2573.28
2573.28

商品详情

商品名称:用于下拉系统的支承板
商品编号:361161 125/107,5
提示

支承板悬挂至下拉力卡爪的前置螺栓上,无需固定拧接。
材料

钢,经过感应淬火和硬铣。材料厚度 5mm,背面有磁铁
属性
Xpent 尺寸
1S
夹紧高度
15mm
适合的颜色代码
Xpent1-2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加