咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧固式刀柄 类型 AD
商品编号
300315
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径 D1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
300315 6
300315 8
300315 10
300315 12
300315 14
300315 16
300315 18
300315 20
300315 25
300315 32
300315 40
备用夹紧螺栓,编号309900
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
6
25mm
6mm
63mm
8
28mm
8mm
63mm
10
35mm
10mm
63mm
12
42mm
12mm
63mm
12
44mm
14mm
63mm
16
48mm
16mm
63mm
16
50mm
18mm
63mm
20
52mm
20mm
63mm
25
65mm
25mm
80mm
32
72mm
32mm
100mm
32
80mm
40mm
120mm
销售价 数量
 
1011.08
1011.08
969.98
969.98
969.98
969.98
969.98
969.98
1087.93
1087.93
1181.85

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:侧固式刀柄 类型 AD
商品编号:300315 8
应用

用于夹紧符合 DIN 1835 B 和 DIN 6535 HB 标准要求、带侧向夹持面的刀具。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308600 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
技术说明

带有巴鲁夫芯片安装孔。
所有柄部经过精细玻璃喷砂。动平衡等级 G 6.3 / 18000 rpm。
描述

动平衡等级 G 6.3 / 18000 min-1
技术参数
刀柄标准
ISO 7388-1
型式
AD
固定器
SK 50,短型
切削加工策略
HPC
标准
DIN 6359
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 15000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3µm
属性
备用夹紧螺栓,编号309900
8
外径 D
28mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
63mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加