咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切断刀片 通用
商品编号
273010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273010 2,2
273010 2,2(套装10件/套)
273010 3,1
273010 3,1(套装10件/套)
刀具材料
切宽 W
参数
涂层
进给量 f,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
HM
2.2mm
TiN
0.07mm/rev
0.07mm/rev
详见对应单件商品参数
HM
3.1mm
TiN
0.1mm/rev
0.1mm/rev
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
145.54
1213.24
150.01
1249.78

商品详情

商品名称:切断刀片 通用
商品编号:273010 2,2(套装10件/套)


技术参数
类型
HBX25
属性
刀具材料
切宽 W
参数
详见对应单件商品参数
涂层
进给量 f,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
应用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
连续
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加