咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Titan 整体硬质合金立铣刀 HPC
商品编号
203029
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203029 3
203029 4
203029 5
203029 6
203029 8
203029 10
203029 12
203029 16
203029 20
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
边角倒圆 rv
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850?N/mm2 的钛合金的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850?N/mm2 的钛合金的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
1.5 1.5
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
3mm 3mm
8mm 8mm
3mm
8mm 8mm
57mm 57mm
13mm 13mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.1mm 0.1mm
0.015mm
0.012mm
0.015mm
0.012mm
2.8mm
4 4
1.5 1.5
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
4mm 4mm
11mm 11mm
4mm 4mm
11mm
57mm 57mm
16mm 16mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.1mm 0.1mm
0.018mm
0.015mm
0.018mm
0.015mm
3.8mm 3.8mm
4
1.5 1.5
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
5mm 5mm
13mm
5mm 5mm
13mm
57mm 57mm
18mm 18mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.1mm 0.1mm
0.022mm
0.018mm
0.022mm
0.018mm
4.8mm 4.8mm
4 4
1.5 1.5
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
6mm
13mm
6mm 6mm
13mm 13mm
57mm 57mm
20mm 20mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.1mm 0.1mm
0.026mm
0.022mm
0.026mm
0.022mm
5.8mm 5.8mm
4
1.5 1.5
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
8mm 8mm
19mm 19mm
8mm 8mm
19mm 19mm
63mm
25mm 25mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.2mm 0.2mm
0.034mm
0.028mm
0.034mm
0.028mm
7.7mm 7.7mm
4 4
1.5 1.5
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
10mm 10mm
22mm 22mm
10mm 10mm
22mm 22mm
72mm 72mm
32mm
10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.2mm 0.2mm
0.042mm
0.034mm
0.042mm
0.034mm
9.7mm 9.7mm
4 4
1.5 1.5
e8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm 12mm
26mm 26mm
12mm 12mm
26mm
83mm
38mm 38mm
12mm 12mm
水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.2mm 0.2mm
0.05mm
0.04mm
0.05mm
0.04mm
11.6mm 11.6mm
4
1.5
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
16mm 16mm
32mm 32mm
16mm 16mm
32mm 32mm
92mm 92mm
44mm 44mm
16mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.3mm 0.3mm
0.065mm
0.05mm
0.065mm
0.05mm
15.5mm
4 4
1.5
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
20mm 20mm
41mm 41mm
20mm
41mm
104mm 104mm
54mm
20mm 20mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.3mm 0.3mm
0.08mm
0.06mm
0.08mm
0.06mm
19.5mm 19.5mm
4
销售价 数量
 
1263.95
1266.24
1285.41
1288.85
1684.96
2652.58
3899.71
7517.93
11947.52

商品详情

商品名称:GARANT Master Titan 整体硬质合金立铣刀 HPC
商品编号:203029 8
技术说明

特殊的刃磨,配以圆角刀尖。
应用

用于铣削 钛和钛合金,拥有较高的运行平稳性,可确保最长的使用寿命和最高的金属去除率。
技术参数
切刃间距
不相同
内冷式
涂层
TiAlN
型号
N
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.3×D,针对修边 -
标准
DIN 6527
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
属性
修正系数 fz
1.5 1.5
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
19mm 19mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm 8mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm 19mm
总长度 L
63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
25mm 25mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
40degrees 40degrees
边角倒圆 rv
0.2mm 0.2mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850?N/mm2 的钛合金的修边加工
0.034mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850?N/mm2 的钛合金的开槽铣削
0.028mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的修边加工
0.034mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的开槽铣削
0.028mm
颈位直径 D1
7.7mm 7.7mm
齿数 Z
4 4
应用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加