咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Titan 整体硬质合金精加工铣刀 HPC
商品编号
203634
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203634 6
203634 8
203634 10
203634 12
203634 16
203634 20
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
空闲长度
螺纹升角
边角倒圆 rv
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850?N/mm2 的钛合金的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的修边加工
齿数 Z
1.25
e8
DIN 6535 HA,? h6
6mm 6mm
24mm
6mm
24mm 24mm
66mm
6mm 6mm
水平 水平
24mm 24mm
40degrees
0.05mm 0.05mm
0.024mm
0.024mm
7
1.25 1.25
e8
DIN 6535 HA,? h6
8mm
32mm 32mm
8mm 8mm
32mm 32mm
74mm
8mm
水平 水平
32mm 32mm
40degrees 40degrees
0.05mm 0.05mm
0.026mm
0.026mm
7
1.25
e8 e8
DIN 6535 HA,? h6 DIN 6535 HA,? h6
10mm
40mm
10mm
40mm
89mm 89mm
10mm 10mm
水平 水平
40mm 40mm
40degrees 40degrees
0.05mm 0.05mm
0.028mm
0.028mm
7 7
1.25
e8 e8
DIN 6535 HA,? h6
12mm
48mm 48mm
12mm 12mm
48mm 48mm
100mm
12mm 12mm
水平 水平
48mm 48mm
40degrees
0.05mm 0.05mm
0.03mm
0.03mm
7 7
1.25
e8
DIN 6535 HA,? h6
16mm
64mm 64mm
16mm
64mm 64mm
123mm 123mm
16mm 16mm
水平
64mm 64mm
40degrees
0.1mm 0.1mm
0.032mm
0.032mm
7
1.25 1.25
e8
DIN 6535 HA,? h6 DIN 6535 HA,? h6
20mm 20mm
80mm 80mm
20mm
80mm
140mm 140mm
20mm 20mm
水平 水平
80mm 80mm
40degrees 40degrees
0.1mm 0.1mm
0.034mm
0.034mm
7 7
销售价 数量
 
1275.20
1732.51
2733.14
3777.34
8170.72
14232.79

商品详情

商品名称:GARANT Master Titan 整体硬质合金精加工铣刀 HPC
商品编号:203634 8

技术说明

用于精加工作业。
特殊的几何结构提供最佳的排屑。
不等分刃距确保高度的自稳定性和运行平稳性
适合作为精加工工序圆周铣削钛和钛合金。
优点

医疗技术 - 非常适用,符合食品安全要求。

技术参数
内冷式
标准
工厂标准
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
螺旋角特征
不相同
型号
N
涂层
没有涂层
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削
属性
修正系数 fz
1.25 1.25
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,? h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
32mm 32mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm 8mm
切边时的最大切割深度 ap max
32mm 32mm
总长度 L
74mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平 水平
空闲长度
32mm 32mm
螺纹升角
40degrees 40degrees
边角倒圆 rv
0.05mm 0.05mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850?N/mm2 的钛合金的修边加工
0.026mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的修边加工
0.026mm
齿数 Z
7
应用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
湿,最大
适用
铝,塑料
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加