咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Titan 整体硬质合金球头铣刀 HPC
商品编号
207482
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207482 1
207482 2
207482 3
207482 4
207482 5
207482 6
207482 8
207482 10
207482 12
vc 的修正系数
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切边时的最大切割深度 ap max
半径 R
总长度 L
柄直径 Ds
空闲长度
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850?N/mm2 的钛合金的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850?N/mm2 的钛合金的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的修边加工
齿数 Z
1.25
0.1mm 0.1mm
1.25
1mm 1mm
2mm
1mm
2mm
0.5mm 0.5mm
54mm
6mm 6mm
2mm 2mm
45degrees 45degrees
0.012mm
0.01mm
0.012mm
0.01mm
4
1.25 1.25
0.2mm 0.2mm
1.25
2mm 2mm
4mm
1mm
4mm 4mm
1mm 1mm
54mm
6mm
4mm 4mm
45degrees 45degrees
0.014mm
0.012mm
0.014mm
0.012mm
4 4
1.25 1.25
0.2mm 0.2mm
1.25 1.25
3mm 3mm
5mm 5mm
1mm
5mm 5mm
1.5mm 1.5mm
54mm 54mm
6mm 6mm
5mm 5mm
45degrees
0.018mm
0.015mm
0.018mm
0.015mm
4 4
1.25
0.2mm 0.2mm
1.25
4mm 4mm
8mm 8mm
1mm
8mm 8mm
2mm 2mm
54mm 54mm
6mm 6mm
8mm 8mm
45degrees 45degrees
0.021mm
0.018mm
0.021mm
0.018mm
4
1.25
0.3mm 0.3mm
1.25 1.25
5mm 5mm
9mm
1mm
9mm
2.5mm 2.5mm
54mm 54mm
6mm
9mm 9mm
45degrees 45degrees
0.024mm
0.02mm
0.024mm
0.02mm
4 4
1.25
0.3mm 0.3mm
1.25 1.25
6mm 6mm
10mm
1mm
10mm 10mm
3mm 3mm
54mm
6mm 6mm
10mm 10mm
45degrees 45degrees
0.024mm
0.02mm
0.024mm
0.02mm
4 4
1.25
0.4mm 0.4mm
1.25
8mm 8mm
12mm 12mm
1mm
12mm 12mm
4mm 4mm
58mm
8mm 8mm
12mm 12mm
45degrees
0.048mm
0.04mm
0.048mm
0.04mm
4
1.25
0.5mm 0.5mm
1.25 1.25
10mm
14mm
1mm
14mm
5mm 5mm
66mm
10mm 10mm
14mm 14mm
45degrees 45degrees
0.072mm
0.06mm
0.072mm
0.06mm
4
1.25 1.25
0.6mm 0.6mm
1.25 1.25
12mm 12mm
16mm
1mm
16mm 16mm
6mm 6mm
73mm 73mm
12mm
16mm 16mm
45degrees 45degrees
0.084mm
0.07mm
0.084mm
0.07mm
4 4
销售价 数量
 
1138.87
1134.80
1134.80
1126.87
1150.70
1159.68
1529.58
2422.39
3584.24

商品详情

商品名称:GARANT Master Titan 整体硬质合金球头铣刀 HPC
商品编号:207482 8
技术说明

特殊的几何结构,适合加工钛金属和钛合金。
4 条过中心的端面切刃:
因此作为真正的 4 刃铣刀适用于所有切深。
公差:圆弧轮廓 = ±0.005 mm。
提示

不推荐重磨。
技术参数
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
内冷式
公差,公称直径
f8
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对侧铣 0.5×D,针对侧铣 -
涂层
TiAlN
切削加工策略
HPC
型号
N
标准
工厂标准
刀柄公差
h6
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
刀具材料
VHM
属性
vc 的修正系数
1.25
仿形加工时的最大切削深度 ap max
0.4mm 0.4mm
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
12mm 12mm
切割深度 ap min
1mm
切边时的最大切割深度 ap max
12mm 12mm
半径 R
4mm 4mm
总长度 L
58mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
空闲长度
12mm 12mm
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850?N/mm2 的钛合金的仿形铣削
0.048mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850?N/mm2 的钛合金的修边加工
0.04mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的仿形铣削
0.048mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的修边加工
0.04mm
齿数 Z
4
应用
湿,最大
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加