咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥 带断续齿
商品编号
131650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
131650 M2
131650 M3
131650 M4
131650 M5
131650 M6
131650 M8
131650 M10
131650 M12
131650 M16
131650 M20
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
1.6mm
45mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 371
4mm
2mm
M
M2
0.4mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
2.5mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
6mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
3.3mm
63mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 371
8mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
4.2mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
10mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
12mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
16mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
DIN 371
20mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
10.2mm
110mm
3
7mm
9mm
DIN 376
24mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
14mm
110mm
3
9mm
12mm
DIN 376
32mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
17.5mm
140mm
3
12mm
16mm
DIN 376
40mm
20mm
M
M20
2.5mm
销售价 数量
 
657.51
346.78
346.78
359.79
359.79
466.19
564.30
742.48
1141.48
2338.67

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:机用丝锥 带断续齿
商品编号:131650 M4
优点

特别适用于弹性材料和薄壁工件。摩擦阻力小,不会导致任何材料变形。
技术说明

带有卷屑槽。
导向螺纹采用断续设计;从而减小了扭矩,同时优化了润滑液的分布。
技术参数
涂层
没有涂层
内冷式
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
锥度导程部分的形状
B
切削方向
右向
螺纹断面角
60degrees
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
属性
公差等级
ISO 2 6H
刀具材料
HSS E
切刃数 Z
3
切割角
8degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
63mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 371
螺纹深度
8mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加