咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥 带断续齿
商品编号
131900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
131900 M3
131900 M4
131900 M5
131900 M6
131900 M8
131900 M10
131900 M12
131900 M16
131900 M20
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
2.5mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
6mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
3.3mm
63mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 371
8mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
4.2mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
10mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
12mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
16mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
DIN 371
20mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
10.2mm
110mm
3
7mm
9mm
DIN 376
24mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
14mm
110mm
3
9mm
12mm
DIN 376
32mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2 6H
HSS E
4
8degrees
17.5mm
140mm
4
12mm
16mm
DIN 376
40mm
20mm
M
M20
2.5mm
销售价 数量
 
776.90
776.90
729.44
739.27
804.69
984.61
1390.13
2126.08
3107.34

商品详情

商品名称:机用丝锥 带断续齿
商品编号:131900 M5

推荐

针对 TOOLOX 材料,建议采用不同于 DIN 标准的底孔直径(参见表格),将钻孔扩大 0.050.3 mm
优点

特别适用于薄壁工件。摩擦阻力小,不会导致任何材料变形。
技术说明

带有卷屑槽。
导向螺纹采用断续设计;从而减小了扭矩,同时优化了润滑液的分布。

技术参数
螺纹标准
DIN 13
切削方向
右向
锥度导程部分的形状
B
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
涂层
没有涂层
内冷式
螺纹断面角
60degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
适用的钻孔类型
最大 2×D,针对通孔
属性
公差等级
ISO 2 6H
刀具材料
HSS E
切刃数 Z
3
切割角
8degrees
底孔直径
4.2mm
总长度 L
70mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
4.9mm
柄直径 Ds
6mm
标准
DIN 371
螺纹深度
10mm
螺纹直径
5mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M5
螺距
0.8mm
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
适用
TOOLOX 33
适用
铜锌合金
适用
湿,最大
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加