咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带锥形支座的六角螺母
商品编号
375384
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375384 M8
375384 M10
375384 M12
375384 M16
375384 M20
375384 M24
375384 M30
总长度
扳手开口度 SW
直径 d2
14mm
13mm
17mm
17.5mm
16mm
21mm
21.5mm
18mm
24mm
28mm
24mm
30mm
35mm
30mm
36mm
42.5mm
36mm
44mm
56mm
46mm
55mm
销售价 数量
 
84.61
90.70
104.70
160.69
247.12
338.43
516.15

商品详情

商品名称:带锥形支座的六角螺母
商品编号:375384 M8
材料

调质钢,经过氧化处理,强度 10。
提示

可根据需求提供支承面增大后的六角螺母。
属性
总长度
14mm
扳手开口度 SW
13mm
直径 d2
17mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加