咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄 带冷却通道孔,ADB 型
商品编号
303010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303010 16
303010 22
303010 27
刀杆直径 d1
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
相匹配的特殊扳手,编号309840
16mm
16
38mm
35mm
16
22mm
22
48mm
40mm
22
27mm
27
50mm
40mm
27
销售价 数量
 
1504.61
1521.69
1562.64
  • 商品详情

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄 带冷却通道孔,ADB 型
商品编号:303010 27
优点

可以显著降低震动的概率!可以显著增大进给量!
供货范围

包括铣刀锁紧螺栓。
提示

其它规格请垂询。
技术说明

锥柄,轴颈及环形凸缘接触面都经过研磨。
所有柄部经过精车处理(便于平稳运行)。动平衡精度 G2.5 / 25000 rpm。ADB 型。
带有 4 个冷却道孔。
  • 圆柱形。
  • 带有巴鲁夫芯片孔。
  • 加大型轴环的支承面积。

可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806。专用扳手,编号 309840。
技术参数
切削加工策略
HPC
标准
DIN 6357
径向跳动精度
≤ 5µm
固定器
BT 30 短型
刀柄标准
JIS B6339 ISO 7388-2 -
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
型式
ADB
冷却通道孔
不能封闭
属性
刀杆直径 d1
27mm
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
27
外径 D
50mm
悬伸长度 A 尺寸
40mm
相匹配的特殊扳手,编号309840
27
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加