咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT45° 锪钻/倒角铣刀
设定角度 κ=45°,刀柄侧固HB GARANT Powercard 产品一年内随时更换
商品编号
216550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
216550 1
216550 6
216550 10
切刃数 Z
切刃直径 DC
切槽时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1
最大倒角直径 Dmax
柄直径 DS h6
直径 D
转位刀片螺栓
配套适用的转位刀片
1
1mm
6.5mm
70mm
20mm
16mm
12mm
219842(8IP;1.2 Nm)
260982 HB725
2
6mm
6.5mm
90mm
35mm
21mm
20mm
6.2mm
219842(8IP;1.2 Nm)
260982 HB725
2
10mm
10mm
100mm
42mm
32.5mm
25mm
10.4mm
219844(15IP;3.0 Nm)
260986 HB725
销售价 数量
 
1685.80
2147.78
3485.08

商品详情

商品名称:GARANT45° 锪钻/倒角铣刀
商品编号:216550 6
提示
使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 1.2,带刀头,编号 674252,规格尺寸 8IP
技术参数
柄类型
Weldon 刀柄
正向倒角角度
90degrees
内冷式
刀具更换
PowerCard
属性
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
6mm
切槽时的最大切割深度 ap max
6.5mm
总长度 L
90mm
悬伸长度 L1
35mm
最大倒角直径 Dmax
21mm
柄直径 DS h6
20mm
直径 D
6.2mm
转位刀片螺栓
219842(8IP;1.2 Nm)
配套适用的转位刀片
260982 HB725
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加