咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧固式刀柄 带冷却通道孔
商品编号
304336
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
304336 6
304336 8
304336 10
304336 12
304336 14
304336 16
304336 18
304336 20
备用夹紧螺栓,编号309900
外径 D
夹紧直径 D1
6
25mm
6mm
8
28mm
8mm
10
35mm
10mm
12
42mm
12mm
12
44mm
14mm
16
48mm
16mm
16
50mm
18mm
20
52mm
20mm
销售价 数量
 
3415.61
3313.16
3313.16
3313.16
3313.16
3313.16
3313.16
3313.16

商品详情

商品名称:侧固式刀柄 带冷却通道孔
商品编号:304336 8
可选附件

冷却剂管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890。
提示

HSK 40 和 50,型式 A 和 E 可由制造商直接供货。
应用

用于装夹带有侧固面的刀具(符合 DIN 1835 B 型和 DIN 6535 HB 型标准)。
技术说明

  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • HSK 功能表面经加工处理。

GARANT:所有柄部经过热处理以及车削加工(运行平稳!)。
冷却孔和密封螺纹。
技术参数
型式
A
刀柄标准
ISO 12164-1 DIN 69882-4 DIN 69893 -
径向跳动精度
≤ 3µm
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
固定器
HSK-A 63 A = 160
切削加工策略
HSC HPC -
冷却通道孔
可封闭
属性
备用夹紧螺栓,编号309900
8
外径 D
28mm
夹紧直径 D1
8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加